エアー駆動 ポンプのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
283件の「エアー駆動 ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー 駆動 ダイヤフラム ポンプ」、「エアバキュームポンプ」、「エアードポンプ」などの商品も取り扱っております。
エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル タカトテクニカランキング1位
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(接液部)ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PP、ボール:PTFE、パッキン:FKM
1台
89,880税込98,868
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ タカトテクニカランキング2位
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。 万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。エアー配管接続口径(Rc)1/4接続ねじ種類Rc
1台
49,980税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エアー駆動式ケミカルポンプ 昭栄ランキング3位
有機溶剤、化学薬品等引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。
用途有機溶剤・化学薬品・アルカリ類。使用液有機溶剤・化学薬品・アルカリ類揚程(m)10吐出量(L/min)90トラスコ品番459-5360質量(kg)7.5電源コード(m)7ホース寸法(mm)25×2000粘度(mPa・s)使用可能粘度/60使用コンプレッサ連続3.75kW以上、断続1.5kW以上
1台
319,800税込351,780
10日以内出荷

エア駆動ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル タカトテクニカランキング4位
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。 ステンレス材質がSUS304とSUS316の2種類選択できます。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:金属モデル0~80℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
1台
199,800税込219,780
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ドラムタイプ 低粘度用 ヤマダコーポレーションランキング5位
ヤマダコーポレーションドラムタイプ 低粘度用
200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)吐出口Rc3/4ホース内径(Φmm)19.0ポンプレシオ1×1最大吐出量(L/min)29.0質量(kg)5.0トラスコ品番466-4329最大吐出量(mL/min)52.0
1個
59,980税込65,978
当日出荷

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
1個
98,980税込108,878
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ エア切替
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。
1個
73,980税込81,378
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
ホース長さ(m)2駆動方式エア式
1本
159,800税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

高粘度対応。耐油ホース5m付
用途各種潤滑油用の圧送給油用ポンプです。付属品エアーカプラー(1/4)、耐油ホース(全長5m、外径18mm、内径12mm)、ホースジョイント、ホースバンド、固定ハンドル、テーパーカラー、ポンプ固定アタッチメント全長(mm)1260使用空気圧力(MPa)最大1.2ホース長さ(m)5吐出量(L/min)最大18.3使用可能液体エンジンオイル、ギアーオイル、ATF他使用粘度範囲0~140番
1個
58,980税込64,878
翌々日出荷

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・様々な液移送に対応。 ・溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:金属モデル0~80℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(接液部)ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:SUS304、ボール:PTFE、パッキン:PTFE
1台
89,880税込98,868
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
1台ほか
14,980税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
質量(kg)4.0材質(本体(接液部))アルミ合金使用可能液体潤滑油、切削油など
1個
109,800税込120,780
66日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
1個
94,980税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
質量(g)60対応食品衛生対応接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
1個
8,998税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。ポンプを作動させる制御機器は、エアー方弁(ノーマルクローズ)を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
仕様最高吐出頻度/(35mm2/S)30回/min、(2000m2/S)10回/min使用温度範囲(℃)-10~+70使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]
1個
49,980税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・腐食性薬液(強酸・強アルカリ)等の様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃。・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(本体)PVDF最大吐出圧力(MPa)0.7
1台
199,800税込219,780
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収揚程(m)2(吸込)ホース長さ(m)2適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)167対応防爆対応型使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
1台
64,980税込71,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)
小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。
タイプスラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
1個
129,800税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)